曜日別特売
AH-09-O-100 ポリウレタンエアーホース AH 100m 橙 AHシリーズ 潤工社 68356559

ポリウレタンエアーホース AH 100m 橙 AHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻仕様●色:橙●外径(mm):9●内径(mm):6●全長(m):100●肉厚(mm):1.5●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):45●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6734注文コード68356559品番AH-09-O-100
参考基準価格(税別)¥19,938販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔軟で耐摩耗性が優れています。
スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。
標準色: 橙
エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
標準色:橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)。

仕様●色:橙●外径(mm):9●内径(mm):6●全長(m):100●肉厚(mm):1.5●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):45●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6734アズワン品番67-2252-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする