仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):100●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):100●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8881アズワン品番67-2252-31