K-12 ゴム栓(黒色) ケニス 68356812

ゴム栓(黒色)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径×下径×高さH(mm)37×32×35
内容量1個注文コード68356812品番K-12
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
上径×下径×高さH(mm)
37×32×35
材質
天然ゴム
硬さ
50度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 農作業
佐野屋 様(農・林・水産業)

ゴム製なので塩ビパイプにぴったり、水漏れ防止が図られた。

対象商品 : 68356968
2020-08-02
用途: マフラーの穴塞ぎに使用

記載寸法通りでよかったです。納期も早かったです。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする