曜日別特売
35-08-N-20 極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ 潤工社 68356857

極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕注文コード68356857品番35-08-N-20
参考基準価格(税別)¥2,393販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。

仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕アズワン品番67-2254-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする