曜日別特売
UFF-04-6-20 フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ 潤工社 68356936

フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード68356936品番UFF-04-6-20
参考基準価格(税別)¥19,938販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:黒
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用

仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:6●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手アズワン品番67-2253-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする