曜日別特売
No.14 シリコンゴム栓 アラム 68357187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンゴム栓

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(10個)
上径×下径×高さH(mm)41×37×39
内容量1組(10個)注文コード68357187品番No.14
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。

材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200上径×下径×高さH(mm)41×37×39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68357318
2021-05-18
用途: ボルト孔から 塗料が落ちないように栓として使用しています
株式会社横河ブリッジ

塗装時 ボルト孔から塗料および 塗装完了時 ボルト孔からほこり、ゴミ
水などの進入防止のために使用しています。(シリコンのため 塗料が付着しても簡単にとれて 再利用可能です また、ボルト孔に適度に柔らかいのできっちりと栓の役目を果たしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする