103B-JPZ-W1-J エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 68357627

103B-JPZ-W1-J エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 68357627
103B-JPZ-W1-J エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 68357627
103B-JPZ-W1-J エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 68357627

エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可名入れ可メーカー直送当日出荷とは
色(帽体)ホワイト
内容量1個注文コード68357627品番103B-JPZ-W1-J
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。
特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。

仕様●墜落時保護用:合格●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:363-3762材質特殊軽量FRP種類アメリカン色(帽体)ホワイトアズワン品番67-2265-95頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーあり(エアライトS)通気孔なし名入れひもタイプあご紐付使用区分墜落時保護用・飛来落下物用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする