KSG-18 春日井市 プラ容器用 取っ手付 20枚入 KSGシリーズ オルディ 68360375

春日井市 プラ容器用 取っ手付 20枚入 KSGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード68360375品番KSG-18
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

春日井市が収集するプラスチック製容器包装専用の袋です。

仕様●内容量:20枚●本体サイズ:W520(340+180)×H700mm●厚み:0.020mm●色:透明●材質:LDアズワン品番67-2380-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする