アラム
シリコンマイクロチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1組(5本)
1巻
内径(Φmm)
0.3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
外径(Φmm)
0.4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
長さ(m)
10
2
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68360845
品番
0.3x0.4
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
内径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
0.4
長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
200