曜日別特売
rps46 ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム 68360967

ローラーポンプ用シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
内容量1巻注文コード68360967品番rps46
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。

内径(Φmm)4外径(Φmm)6長さ(m)10タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする