6x8x20m(黒) FUチューブ アラム 68361238

FUチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)8
内径×外径(Φmm)6×8
黒色
内容量1巻注文コード68361238品番6x8x20m(黒)
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)

長さ(m)1黒色使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)38常用圧力(MPa)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする