曜日別特売
ZB-0001 ジッパーバッグ 1ケース(5000枚入) ZBシリーズ 三和[店舗什器・備品] 68361495

ジッパーバッグ 1ケース(5000枚入) ZBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5000枚)仕様●サイズ:約200×140mm●素材:PE注文コード68361495品番ZB-0001
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

タオルを入れるのに便利な【ポリ袋・ジッパーバッグのみ】の商品です

仕様●サイズ:約200×140mm●素材:PEアズワン品番67-2506-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする