3/32x5/32(15m) タイゴン チューブ LMT-55 アラム 68361527

タイゴン チューブ LMT-55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻内径(inch[mm])3/32(2.38)外径(inch[mm])5/32(3.97)注文コード68361527品番3/32x5/32(15m)
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。

長さ(m)約15タイプインチサイズ外径(inch[mm])5/32(3.97)内径(inch[mm])3/32(2.38)肉厚inch(mm)1/32(0.79)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする