アラム
ポリエチレン細管
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径×外径(Φmm)
1.0×2.0
2.0×3.0
0.5×1
0.8×1.3
0.8×1.6
1.0×2.0
1.3×2.3
1.6×2.6
外径(Φmm)
2
3
1
1.3
1.6
2
2.3
2.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68362044
品番
6
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質
PE
長さ(m)
5
内径×外径(Φmm)
1.0×2.0
外径(Φmm)
2
耐熱温度(℃)
60以下