CHSV9-10PT スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362317

CHSV9-10PT スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362317
CHSV9-10PT スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362317
CHSV9-10PT スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362317
CHSV9-10PT スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362317

スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(10セット×100本)
アズワン品番67-2988-49
内容量1ケース(10セット×100本)注文コード68362317品番CHSV9-10PT
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。
あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。
また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。
UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする