曜日別特売
6ACV11-1PT クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362484

6ACV11-1PT クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362484
6ACV11-1PT クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362484
6ACV11-1PT クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362484
6ACV11-1PT クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362484

クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10セット×100本)
内容量1ケース(10セット×100本)注文コード68362484品番6ACV11-1PT
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする