曜日別特売
6ASC13ST15 セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientific 68362518

6ASC13ST15 セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientific 68362518
6ASC13ST15 セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientific 68362518
6ASC13ST15 セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientific 68362518

セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード68362518品番6ASC13ST15
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする