アラム
シリコンブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
9.5
12.7
15.9
19.0
25.4
32.0
38.1
4.8
6.3
7.9
9.5
外径(Φmm)
16.5
20.1
24.1
28.2
35.6
43.8
50.7
10.6
12.3
14.3
16.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
68362586
品番
9.5x16.5(1m)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16.5
長さ(m)
1
常用圧力(MPa)
1
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
150
規格
食品衛生法適合
最小曲げ半径(mm)
100