曜日別特売
1x3(1m) フッ素ゴムチューブ アラム 68362778

フッ素ゴムチューブ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×外径(Φmm)1×3
外径(Φmm)3
内容量1巻注文コード68362778品番1x3(1m)
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。

長さ(m)1内径×外径(Φmm)1×3外径(Φmm)3耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 機械修理

熱がかかる部分の真空配管で購入しました。
シリコンチューブだと柔らかくて真空引きでつぶれて、PTFEチューブだと硬いので中間的な硬さと取り回しの良さで良いとものがあったと思います。

対象商品 : 68362787
2024-05-23
用途: 細いケーブルの曲がり対策

細いケーブルの曲がり対策用として購入しました。期待通りの曲がり具合でした。但し内径がぎりぎりで線を通すのに苦労しました。出来れば内径のバリエーションがもっとあると良いと思います。

対象商品 : 68362805
2022-11-04
用途: 血圧計チューブの交換に

内径4mmです。
血圧計のチューブが短いので、この1メートルチューブを使用しました。
短いチューブで腕を動かして計器を落としそうになることがなくなりました。

対象商品 : 68362787
2022-01-25
用途: チェンソーの燃料ホースが破損したので交換用に購入
製造業

細い燃料ホースがなかなか見つからず、これを使って修理しました。
20㎝程度使用し無事に修理ができ、使用可能になりました。
耐久性(耐油や耐熱など)については、今後の様子を見てみます。

対象商品 : 68362823
2021-02-26
用途: 洗浄作業時

耐久性も信頼厚く価格も意外に安価なので重宝しています。

対象商品 : 68362796
2020-03-30
用途: 旧車に
その他業種

旧車のフューエルラインに 使用する予定 トヨタ純正品では無いので耐久性がまだ判りません。

対象商品 : 68362814
2021-09-07
用途: 実験装置

途中でキンクしていました。袋詰めか保管時に押されて潰れた物と思います。全長は使わないのと急ぎだったので、交換はしなかったですが注意してください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 68362823
2020-08-31
用途: 精密機器の修理
MC・カワギシデンタル

値段の割に役に立たなかったです。耐圧性なく破裂してしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする