曜日別特売
CHSC9-30F セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 CHSC9-30シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362807

CHSC9-30F セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 CHSC9-30シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362807
CHSC9-30F セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 CHSC9-30シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362807
CHSC9-30F セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 CHSC9-30シリーズ Thermo Fisher Scientific 68362807

セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 CHSC9-30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50セット×100個)注文コード68362807品番CHSC9-30F
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする