曜日別特売
13x32(2m) シリコン断熱ホース アラム 68362902

シリコン断熱ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)13
外径(Φmm)32
内容量1巻注文コード68362902品番13x32(2m)
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。

内径(Φmm)13外径(Φmm)32長さ(m)2材質シリコンスポンジ使用温度範囲(℃)-60~200肉厚(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする