2901 ライフ(食器) 信濃化学工業 68362947

ライフ(食器)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68362947品番2901
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
スプーンですくい易い構造の食器です。

仕様●材質:メラミン、底部分/シリコンゴム●サイズ:151×139×53mm●容量:335mL●耐熱温度:120℃●重量:135g●裏底面スベリ止めゴム付き●食洗機・消毒保管庫対応アズワン品番7-2733-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする