- ラウンド平行棒(TB-1198) 高田ベッド製作所 68362999

ラウンド平行棒(TB-1198)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード68362999品番-
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥218,680
販売価格(税別)
198,800

片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。
ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。
高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。

仕様●幅×長さ×高さ(mm):350(ベース幅800)×4000×600~900●★入数:1個●材質:本体/スチール、手すり/スチール(ブルー粉体塗装)●重量:約40kg●高さ調節:20mm間隔で15段階(ラチェット式手動昇降)●組み立て式(要工具)アズワン品番7-5700-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする