曜日別特売
1364-10 エアロフレックス(断熱ホース) アラム 68363006

エアロフレックス(断熱ホース)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)35×55
外径(Φmm)55
内容量1巻注文コード68363006品番1364-10
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。

材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)内径×外径(Φmm)35×55外径(Φmm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363015
2025-02-13
用途: 露出配管
建設業・工事業

始めて使いこんな商品があった事をもっと早く知りたかったです。
とても良い商品でした。
今後も使用したいです。

対象商品 : 68362997
2021-07-02
用途: 車のエアコン配管
コスモソリューションサービス業

車のエアコン配管についていたものが劣化したので同等品ということで見つけました。サイズもいろいろあり、目的に合ったものが手に入りました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする