1079-03 アラメック 真空ホース アラム 68363042

アラメック 真空ホース

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)6×15
外径(Φmm)15
内容量1巻(1m)注文コード68363042品番1079-03
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。

材質プラスチックエラストマー長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×15外径(Φmm)15脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363058
2024-06-24
用途: メンテナンス

エラストマーの丸棒を探しており、ホームセンターやオンラインで見つけられませんでした。 さすがモノタロウ、出荷も早く助かりました。
品質も大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする