光華
U字座面シャワーチェア 5064シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68363105
品番
5064W
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
陰部洗浄をより容易にしたU字型座面で、体型に合わせて5段階で高さを調整できます。
仕様
●背付き●サイズ(mm):445×360×720~890●★入数:1個●材質:フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリプロピレン)、パット/EVA(酢酸ビニル)●座面高さ:360~530mm(5段階調整)●脚パイプ径:Φ28mm●重量:約2.6kg●耐荷重:100kg●組み立て式(工具不要)
アズワン品番
7-6786-22