曜日別特売
574877 ベーシックスリッパ(かぶり) テンダイ 68363577

ベーシックスリッパ(かぶり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード68363577品番574877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970

衛生的な抗菌ビニールレザーを使用しています。
甲裏もビニール素材なのでお手入れしやすく、糸ほつれの心配がない圧着式製法です。
底面かかと部に円形すべり止めがついています。
足ムレしにくい前あきタイプです。
衛生的な抗菌ビニールレザーを採用しています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができお手入れが簡単です。糸ほつれの心配のない、圧着式製法で作られたスリッパです。

仕様●色:ネイビー●サイズ:L(25~27.5cm)●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル樹脂(抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル樹脂●かかと高さ:約2.2cm●水洗い不可アズワン品番9-1097-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする