アラム
ミニコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
ミニハーフティ(Rねじ)
F型
ミニハーフティ(Mねじ)
ミニハーフティ(Rねじ)
S型パネルタイプ
先端径(Φmm)
2.2
2.2
3.0
4.0
6.0
1.5
5.0
全22種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68364677
品番
MHT22R18
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
PP
タイプ
ミニハーフティ(Rねじ)
規格
食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合
ねじ規格
R1/8
最大径(Φmm)
3.4
先端径(Φmm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応