AZ5574 AZ-5574 ムービンカットEX カーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68364895

AZ-5574 ムービンカットEX カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
アイボリー×ディープネイビー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード68364895品番AZ5574
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

立体裁断の「ムービンカット」で屈む体勢がスムーズ
環境に配慮した素材と安全を考慮したデザイン

アイボリー×ディープネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)82仕様ムービンカット、氏名片布付、バックルカバー付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズムービンカットEXエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4923-60生地アフターペットバーバリー色番001グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げエコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする