アラム
ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L1(mm)
40
54
58
42
48
40
39
45
34
37
75
91
61
66
44
50
寸法H(mm)
14
22
14
12
38
30
17
寸法D(mm)
9
10.5
12
12.7
14
16
19
21
8
9
6
7
27
34
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68365526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじ径R
1/4
寸法D(mm)
9
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
23
寸法A(mm)
11
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
5.5
寸法H(mm)
14