曜日別特売
- ステンレスニップル アラム 68365605

ステンレスニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)75
寸法H(mm)38
寸法D(mm)21
内容量1個注文コード68365605品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじ径R1寸法D(mm)21寸法L1(mm)75寸法L2(mm)41寸法A(mm)22寸法d1(mm)24寸法d2(mm)14寸法H(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする