AZ5570 AZ-5570 ムービンカットEX 長袖サマーブルゾン(配色)(春夏用) アイトス 68368465

AZ-5570 ムービンカットEX 長袖サマーブルゾン(配色)(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
アースグリーン×ワインレッド
サイズ5L
内容量1枚注文コード68368465品番AZ5570
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

立体裁断の「ムービンカット」で前上方への動きがスムーズで裾が上がりにくい。
環境に配慮した素材と安全を考慮したデザイン

アースグリーン×ワインレッドサイズ5L仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズムービンカットEXエコマーク認定認定胸囲(cm)150混率(%)表地/ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)、裏地(肩裏)/ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)61着丈(cm)71JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4920-79生地表地/アフターペットバーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ色番005グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れエコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68368693
2023-02-23
用途: 軽作業時
本郷電機

通気性が良く動きやすい服装だと思います。マジックテープではなく隠しボタンの方がいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする