曜日別特売
S シャーレラック(90mmΦシャーレ用) ケニス 68369577

※使用例

シャーレラック(90mmΦシャーレ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード68369577品番S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。

高さ(mm)260幅(mm)225奥行(mm)115適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304寸法(mm)225×115×260収納枚数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする