1021500000 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入 WEIDMULLER 68369606

2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68369606品番1021500000
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR
ダブルデッキ Terminal
2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし(2022年10月現在)、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-

仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:WDK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:779-598アズワン品番65-7774-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする