3062744 2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 68369624

2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 32A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68369624品番3062744
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1000 V●モデル番号:PTTB 4-L 1000V●コード番号:201-4908アズワン品番65-7758-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする