曜日別特売
EA930AE-41A 333ml 変成シリコンコーク クリア エスコ 68369825

333ml 変成シリコンコーク クリア

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード68369825品番EA930AE-41A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,035
販売価格(税別)
1,850
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームにアズワン品番65-9312-51危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする