アイトス
AZ-8633 モノナビ レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
63~69
60~66
63~69
66~72
70~76
74~80
78~84
82~90
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68370845
品番
AZ8633
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色
ブラック
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
63~69
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックシャーリングパンツ
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
M
シリーズ
モノナビ
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4966-39
生地
ツイル
色番
010
生地性能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。