アイトス
AZ-8630 モノナビ レディースシャーリングスカート(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
4L
5L
ウエスト(cm)
68~74
53~59
58~64
63~69
68~74
73~79
83~89
89~96
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68371091
品番
AZ8630
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
リーズナブルなブラックスカート。
色
ブラック
サイズ
L
種別
スカート
シリーズ
モノナビ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
68~74
仕様
両脇ポケット、脇ゴム仕様
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
総丈(cm)
54
生地
ツイル
色番
010
生地性能
帯電防止、ストレッチ
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。