曜日別特売
AZ8630 AZ-8630 モノナビ レディースシャーリングスカート(年間用) アイトス 68371107

AZ-8630 モノナビ レディースシャーリングスカート(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)73~79
内容量1枚注文コード68371107品番AZ8630
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

リーズナブルなブラックスカート。

ブラックサイズLL種別スカートシリーズモノナビ混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)73~79仕様両脇ポケット、脇ゴム仕様材質ファスナー/金属(スライダー/金属)総丈(cm)55生地ツイル色番010生地性能帯電防止、ストレッチ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68371107
2017-04-14
用途: 事務の制服
株式会社土井工業製造業

お値段も、とても安く、生地の素材や形も良く
気に入ってます。ファスナーの色が、少しイマイチかな・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする