エスコ
445mm [家庭用]1ジェットノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68371250
品番
EA115KA-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:445×300×25mm●重量(g):100●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
アズワン品番
65-9245-23