- マジックテープ クラレ 68371512

マジックテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2巻)注文コード68371512品番-
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脱着がワンタッチで行えるテープです。非常に耐久性があり長持ちします。重ねて押さえるだけでしっかりとくっつき、軽く剥がすと外せます。繊維製品なので、軽くて長持ちです。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5タイプ裏面強力接着剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68371512
2022-08-30
用途: 扉にネットを張るのにマジックテープを使いました。ネットは容易に脱着可にしたかったので。
トヨタ産業技術記念館

マジックテープのくっつく強度もテープの幅も両面テープの強度もちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする