WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
68372160
品番
15411094A6070
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8V●コード番号:184-7247
アズワン品番
65-7244-51