ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(30mL)
注文コード
68372316
品番
スタンダード
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
強力万能型2液混合接着剤です。 接着と同時に、すき間やクラックの充填・埋込みにも利用できます。
使用温度(℃)
20以上
主成分
エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)
70~80
適合材
金属、ガラス、陶器、木、プラスチックなど
硬化時間(時間)
12(20~25℃)
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
劇物
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
アラルダイト アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ