曜日別特売
70886 Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム ABUS 68373106

Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:18mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:122-2467注文コード68373106品番70886
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ABUS南京錠98TIモノブロックTitalium
ABUS Titanium 98TI南京錠シリーズは、頑丈なチタンアルミ合金製のブロックボディを特長としています。 ハイテク10ピンシリンダと頑丈な12 mm硬鋼スライディングシャックルが物品 / 貴重品を高リスクの盗難から保護します。
TITALIUMアルミ合金製の頑丈な錠本体 - 軽量高セキュリティ NANO PROTECTめっきを施され、極めて耐腐食性の高い12 mm特殊硬鋼製シャックル 高精度、反転可能な鍵穴、鍵違い数150,000

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:18mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:122-2467アズワン品番65-8049-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする