ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。この