エスコ
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68373325
品番
EA898S-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,620
販売価格(税別)
¥
54,200
バスケットに入れる
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。
粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様
●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪
アズワン品番
65-9306-96