曜日別特売
205240 Bague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入 Hutchinson 68373824

Bague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68373824品番205240
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です

仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS5.10 - M5●外径:10mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6211アズワン品番65-7937-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする