曜日別特売
SL-10 精密ピンセット(非磁性・光沢研磨) ケニス 68373917

精密ピンセット(非磁性・光沢研磨)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
タイプ先端は非常に鋭い、No.3Cタイプ
先端は非常に鋭い、No.3Cタイプ
先端部が細長く鋭い
全体に細長く鋭い、腰は他に比べて柔らかい
全体的に強力性で一般的、No.11タイプ
フラットで丸みのある先端、箔などを掴むのに便利
鷲口型の鋭い刃先、視界が広く作業に便利
柄幅が広く強い先端、AAタイプ
細い先曲りで視界が広く作業に便利
内容量1本注文コード68373917品番SL-10
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。

材質ステンレスSUS302全長(mm)110タイプ先端は非常に鋭い、No.3Cタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68373953
2020-06-04
用途: 小型部品取り付け
株式会社ヒロテックシステム製造業

先端も細く、使いやすかった。
強いて言えば、先端がもっと尖っていた方が使いやすさが倍増した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする