曜日別特売
206295 Bague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入 Hutchinson 68373928

Bague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68373928品番206295
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 14.86 で、外径は 22.23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です

仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14.16●外径:22.23mm●内径:14.86mm●厚さ:2.03mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6267アズワン品番65-7937-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする