ID-3-TA IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek 68374285

IDEAL-TEK ピンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
材質チタン
内容量1本注文コード68374285品番ID-3-TA
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ

材質チタン全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする